米 フレコンのおすすめ人気ランキング

2026/03/14更新
99件の「米 フレコン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「籾 運搬」、「モミ コンテナ」、「フレコン 自立」などの商品も取り扱っております。
自立性で組立の簡単な米麦運搬容器です。 折りたためてコンパクトに収納できるうえ、ポールがセットされているので開閉するだけで簡単に自立します。ホルダー組立は必要ありません。 コンバッグⅡは更に耐久性のあるターポリンを使用しています。 コンバッグⅡの横側面には面ファスナーがあるので、横からの作業がしやすいです。
タイプ PP ベージュ 仕様 投入口:全開 材質 ポリプロピレン
1枚
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能となります。 使用しないときは、折り畳んで保管可能なため、スペースを取りません。
用途土のう袋・廃材袋として。 食品・顔料・原料などの輸送袋として使用。 投出口寸法(径×高さ)(mm) Φ500×500 投入口寸法(径×高さ)(mm) Φ1100×700 最大充填質量(kg) 1000
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

物流課題となる積載量アップ・輸送コストダウンを目指した商品です。内側四隅にPP隔壁を付けたことにより、当商品は粒状物を充填しても角型を維持します。従来の丸型と比較し、25%増し*の内容物を輸送することができます。(*メーカー比)。農林水産省推奨規格に適合。
用途米、粒状物などの運搬 ベージュ 容量(L) 1440 関連資料 (5.95MB) 最大充填質量(kg) 1090 排出口径(Φmm) Φ500×H450
1枚
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

排出作業は本体の横で操作するので、とても安全・安心。 新JIS対応ですので、さらに安全性が向上。 ホルダー不要のため手間がかからず、簡単に作業できる。 グラスファイバー棒をさしこむだけ、組み立て簡単。 丈夫で経済的。 投入口も径1200~1300mmと大きく、メッシュ状のため、投入状態が外からわかるので、一人作業もできます。 通気性が良くムレにくい。 底部には排出口があります。排出口もメッシュです。 排出量はハイランドロックで調整できます。
排出口寸法(直径×長さ)(mm) 300×910(600) 材質 ポリエステルフィラメント糸を塩化ビニール樹脂加工
1袋
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。 仕様 (ラミネート)なし 種別 樹脂、粒状物運搬用
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。 形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。 本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利 材質 ポリプロピレン 本体:ベージュ、ベルト:ブラック ベルト幅(mm) 50 芯材 FRP
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グレンバッグ(R)かばちゃんをささえて、投入作業を容易にします。 組み立てが簡単。 グレンタンクからオーガ(スロワー)により投入する時、オーガ角度が急でも袋投入口にオーガ(スロワー)をセットできる。 2型は、充てん後の袋の取りはずしは、クイックモーション方式でできます。
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バージン原料のみを使用している為、強度に優れており、品質も安定しています。 UV剤配合で耐候性に優れています。 本体生地は食品衛生法に適合しています。 排出口付の為、内容物を簡単に排出することができます。
用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などに活躍。 寸法(mm) Φ1100×H1100+投入口H750+排出口Φ450×H500 本体・ベルト部/ベージュ、投入口・排出口/白 タイプ 丸型/排出口あり/1000kgタイプ/フタ付 ベルト幅(mm) 100 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約1100×1100 下穴径(Φmm) 約450 質量(kg/枚) 約1.95
1パック(10枚)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自立性で組立の簡単な米麦運搬容器です。 折りたためてコンパクトに収納できるうえ、ポールがセットされているので開閉するだけで簡単に自立します。ホルダー組立は必要ありません。 コンバッグⅡは更に耐久性のあるターポリンを使用しています。 コンバッグⅡの横側面には面ファスナーがあるので、横からの作業がしやすいです。
仕様 投入口:全開 材質 塩ビ 寸法(mm) 940×940×H800960×960×H1200、排出口:Φ450×H600 タイプ ターポリンメッシュ 容量(L) 1300 容量(kg) 籾:750
1枚
43,980 税込48,378
3日以内出荷

排出作業は本体の横で操作するので、とても安全・安心。 新JIS対応ですので、さらに安全性が向上。 ホルダー不要のため手間がかからず、簡単に作業できる。 グラスファイバー棒をさしこむだけ、組み立て簡単。 丈夫で経済的。 投入口も径1200~1300mmと大きく、メッシュ状のため、投入状態が外からわかるので、一人作業もできます。 通気性が良くムレにくい。 底部には排出口があります。排出口もメッシュです。 排出量はハイランドロックで調整できます。 ライスセンター専用タイプは、排出口が直径450mmもあり、スピー
材質 ポリエステルフィラメント糸を塩化ビニール樹脂加工 排出口寸法(直径×長さ)(mm) 450×600
1袋
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。 仕様 (ラミネート)なし トラスコ品番 412-7625 幅(mm) 870 質量(kg) 1.4 奥行(mm) 870 投入口寸法(径×高さ)(mm) □870×800 外径(mm) □870 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大充填質量(kg) 500
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様 丸型 寸法(mm) Φ1100×1100+750 質量(kg) 約1.7(1枚) 容量 1t タイプ フタ付・ワンウェイ・排出口なし
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来に無い大きな目合い(約3ミリ)のメッシュ構造です。 内容物の水切り・乾燥行程に効果絶大です。
用途水分を含んだ内容物の乾燥などに 根菜類、木材の乾燥に 固形物の乾燥などに 仕様 排出口なし、内袋なし トラスコ品番 195-1439 幅(mm) 940 質量(kg) 2 タイプ ワンウエイ 奥行(mm) 940 ベルト色 ブラック 縦(mm) 1000 横(mm) 940 外径(mm) 940 アズワン品番 64-8408-98 最大充填質量(kg) 1000 ラミネート なし
1袋
8,998 税込9,898
当日出荷

自立型ですので楽に設置できます。吊り手幅は100mmで丈夫です。
用途廃棄物の回収袋と運搬に。 分別回収袋及び資源再利用袋。 容量(L) 450 仕様 投入口:750口 材質/仕上 ポリプロピレン、白カバー:ポリエチレン(RJ-301のみ) 奥行(mm) 860 間口(mm) 860 本体寸法(mm) 750×750×800(H) 最大充填質量(kg) 500 商品タイプ 本体 投入口サイズ(mm) 750□
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。バッグ内側にラミネート加工することにより粉体・パウダーなどの内容物が生地の目に入りこむのを防ぎます。強度と耐候性はJIS準拠
用途鉱物・パウダー運搬用に。 外径(mm) Φ1100 最大充填質量(kg) 1000
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープ掛けが非常に簡単です。 フック4ヵ所に掛ければフレコンが安定した状態で移動できます。 吊るスペースが少ない場合、大変便利です。
全長(mm) 875 質量(kg) 9.5 全高(mm) 160 吊上能力(kg) 1000
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

組立が簡単。支柱が外せるので移動が簡単。コンパクトに収納。1m3コンテナバッグ専用スタンド。投入口は手前が低く(1070mm)になっているので、女性でも入れやすくなっています。フレコンバッグの耳を固定フックに引っ掛けるだけの簡単装着。
用途紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排出口、下全開なので排出が楽です。
容量(L) 1000 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 1100×2630
1個
3,800 税込4,180
当日出荷

1個
2,620 税込2,882
当日出荷